音羽電機工業
ヒューズホルダ
各種電源用SPDと組み合わせて使用し、短絡電流を遮断
RoHS規制物質対応
適合
クラスⅠSPD
取付
DINレール取り付け
保護等級
外郭:IP20
電線抱合範囲(mm
2
)
5.5~22(IV線またはKIV線)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41562066
US222
2線用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41562075
US223
3線用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください