盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能
劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き
応答性に優れ、無続流
取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め
1台で線間・対地間を保護
RoHS規制物質対応
スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2Panasonic(パナソニック)税込¥153,780~¥139,800~