分離器内蔵協約寸法SPD

分離器内蔵協約寸法SPD - 音羽電機工業

SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要
盤内取り付け容易
JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠
分岐MCCB用の銅バーが利用可能
2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能
劣化時も安心機能付き
自動切り離し装置内蔵
SPD機能表示付き
応答性に優れ、無続流
取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め
1台で線間・対地間を保護
RoHS規制物質対応

最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41562100LT-2TDWS
48,200
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41562091LT-2TDW
43,400
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする