応答性に優れ、無続流・応答速度:3nsec以下・最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)、雷サージが電源を保護
開閉サージにも有効方形波インパルス電流150A(2ms)20回(JEC準用)に対応
劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵・上部透明窓が目視点検可能
取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:
0~
5N・m)
プラグインタイプSPD本体のみ交換可能
接地電極間の連接に使用可能
RoHS規制物質対応
スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2Panasonic(パナソニック)税込¥153,780~¥139,800~

