SPDチェッカー

SPDチェッカー - 音羽電機工業

SPD(避雷器)の劣化が診断可能 最大1500Vまでの動作開始電圧(V1mA)と放電開始電圧が測定できます。
小型で軽量
測定中はブザーとランプで注意喚起

付属品測定リード (テスト棒を含む 赤・黒(各 1 本) AC アダプター(1 本)質量(g)本体部 約 600 (乾電池含む)測定リード 約 200電源単 3 形アルカリ電池 (4 本)または AC100V AC240V(50/60Hz)精度±5 .0 rdg±1 dgt (動作開始電圧)±10 rdg±1dgt (放電開始電圧)使用温度(℃)0~+50 (ただし 結露 しないこと)レンジ150V/700V/1500V (手動切替)環境RoHS 指令による規制物質対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41561269AT-2KH
1,085,800
839,800
923,780(税込)
99日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする