音羽電機工業
ITVカメラ用信号回路SPD
ITV・監視カメラを雷サージから保護
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法
SA-ITV24Jは電源重畳に対応
RoHS規制物質対応
コネクタ
BNC型75Ω
定格電流(mA)
200
挿入損失(dB)
1.5以下
直列抵抗/線(Ω)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧防護レベル(V)
残留電圧(V)
最大連続使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41561820
SA-ITV24J
Up 線間:80以下,Up 対地間:500以下
45
Uc:30 DC
¥
42,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41561829
SA-ITV5J
Up 線間:40以下,Up 対地間:500以下
25
Uc:10 DC
¥
42,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください