接点付同軸ケーブル用SPD

接点付同軸ケーブル用SPD - 音羽電機工業

劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )
SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )
TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護
4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応
RoHS規制物質対応

コネクタF型コネクタ プラグージャック電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50最大連続使用電圧(V)Uc80 DC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41562161CS-FPJ75-T230HDS
78,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする