曜日別特売

電源用SPD LSシリーズ

電源用SPD LSシリーズ - 音羽電機工業

効率化・コンパクト化 各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮
プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能
劣化時も安心機能付き 劣化時切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 正常時:青 劣化時:赤 劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)
応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下 Imax:40kA
DINレールによる取り付け
RoHS規制物質対応

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大連続使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41561506LS-T4FS(50/60Hz)Uc:510V AC(600V DCに使用可能)
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
41561515LS-TE34FS(50/60Hz)Uc:510V AC
59,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41561531LS-TE44FS2(50/60Hz)Uc:510V AC
78,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41561540LS-TL32FS(50/60Hz)Uc:250V AC
41,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41561549LS-TL34FS(50/60Hz)Uc:510V AC
59,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41561558LS-TN33FS(50/60Hz)Uc:130V/250V AC
28,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
41561567LS-TN44FS(50/60Hz)Uc:250V/510V AC
41,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする