装置用SPD LT-CNシリーズ

装置用SPD LT-CNシリーズ - 音羽電機工業

UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。
切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き・ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止・切り離し機構のSPD機能表示付き
コンパクトで省スペース化が可能・線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型・多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法
安心な雷サージ耐力・最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい・1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命
安全規格対応・EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan)・IEC 61643-11・UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用
RoHS規制物質対応

最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000公称放電電流(A)(8/20μs)2500内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大連続使用電圧(V)
電圧防護レベル(kV)
最大放電電流(A)
公称放電電流(A)
電源供給方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41562109LT-CN12G801W275 AC1.5(8/20μs)Imax:5000(8/20μs)2500単相2線200V用
11,000
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
41562127LT-CN14G801W280 AC(対地間)/480 AC(線間)1.5(8/20μs)Imax:5000(8/20μs)2500単相2線400V用
12,000
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
41562136LT-CN34G801W480 AC(Y結線)/280 AC(△結線)1.8(8/20μs)Imax:5000(8/20μs)2500三相3線400v用
13,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
41562145LT-CN35G102W550 AC(Y結線)/320 AC(△結線)2(8/20μs)Imax:5000(8/20μs)2500三相3線500V用
13,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする