雷レーダー アンテナ壁取付

雷レーダー アンテナ壁取付 - 音羽電機工業雷レーダー アンテナ壁取付 - 音羽電機工業

.静電界強度をLEDバーグラフにより表示(緑色:安全、黄色:注意、赤色:危険)
雷の放電回数をカウント
警戒接点出力端子付き
保守点検が容易(テスト機能内蔵)
遠方雷:最大約50km、近接雷:最大約20kmの雷を検知 落雷電流により、変動する場合があります。

電源電圧(V)AC90~220 50/60Hz 又は DC12設置方式アンテナ壁取付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41562039TA-3SW
2,670,200
1,998,000
2,197,800(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする