電源用SPD

電源用SPD - 音羽電機工業

応答性に優れ、無続流・ 応答速度:3nsec以下 最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)雷サージから電源を保護
開閉サージにも有効 方形波インパルス電流150A(2ms)20回に対応
劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵 上部透明窓から目視点検可能
取り付けは2パターン DINレール M5ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)
プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能
接地電極間の連接に使用可能
RoHS規制物質対応

仕様最大放電電流:40kA公称放電電流(8/20μs)(kA)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大連続使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41561655LT-L1F( 5 0 / 6 0 H z )Uc:110V AC
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
41561671LT-L2F( 5 0 / 6 0 H z )Uc:230V AC
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
41561680LT-L4F( 5 0 / 6 0 H z )Uc:440V AC
19,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする