音羽電機工業
配電用ポリマー避雷器屋外用
優れた耐汚損特性
ポリマー外被により小型軽量で、取り付け及び取り扱いが容易
優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別
屋外用(重耐塩用)
公称電圧(kV)
6.6
定格電圧(kV)
(50Hzまたは60Hz)8.4
公称放電電流(A)
10k
電圧(kV)
動作開始:14.3以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41561750
MPGLS-B6D
¥
164,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
59日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください