天板 丸

天板 丸 - AIS (エイ・アイ・エス)天板 丸 - AIS (エイ・アイ・エス)天板 丸 - AIS (エイ・アイ・エス)天板 丸 - AIS (エイ・アイ・エス)天板 丸 - AIS (エイ・アイ・エス)天板 丸 - AIS (エイ・アイ・エス)天板 丸 - AIS (エイ・アイ・エス)天板 丸 - AIS (エイ・アイ・エス)

商品サイズ(約):直径60×高さ3.5cm
ネジ穴中心間隔(約):6.4cm
商品重量(約):3.8kg
耐荷重(約):30kg(天板のみ)
主材:メラミン樹脂化粧繊維板
付属品:六角レンチ、ボルト、ワッシャー
生産国:中国
完成品

幅(mm)600質量(kg)3.8高さ(mm)50奥行(mm)600内容量1枚
注意
※付属のネジは当商品に対応した専用天板のパーツです。お客様自身でご用意された脚と組み合わせる場合は別途ネジをご用意ください。
※ドライバーは付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41557769TBK-600C BRブラウン
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41557778TBK-600C NAナチュラル
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする