AIS (エイ・アイ・エス)
25Φスチールラックセット
製品サイズ(約):幅75×奥行35×高さ90cm
製品重量(約):9.1kg
耐荷重(約):棚板1枚あたり200kg/全体耐荷重400kg
主材:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)
750
質量(kg)
9.1
色
メッキ
高さ(mm)
900
奥行(mm)
350
内容量
1台
注意
※付属品:棚板固定用スリーブ、アジャスター(支柱に装着済)
※生産国:中国
※お客様組立品
※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41557699
NSR-753590
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
1
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません