曜日別特売

25Φスチールラックセット

25Φスチールラックセット - AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラックセット - AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラックセット - AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラックセット - AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラックセット - AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラックセット - AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラックセット - AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラックセット - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅90×奥行35×高さ150cm
製品重量(約):14.2kg
耐荷重(約):棚板1枚あたり200kg/全体耐荷重400kg
主材:スチール(クロームメッキ仕上げ)

幅(mm)900質量(kg)14.2メッキ高さ(mm)1500奥行(mm)350内容量1台
注意
※付属品:棚板固定用スリーブ、アジャスター(支柱に装着済)
※生産国:中国
※お客様組立品
※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41557708NSR-903515
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする