曜日別特売

イントラコンカ型イヤホン FF5

イントラコンカ型イヤホン FF5 - FIIO

FF5は、現在のFIIOが持つ最先端技術を用いて開発された、イントラコンカ型イヤホンの最新にして最上位モデルです。
これまで以上の高音質を実現するため、カーボン繊維をベースにPU(ポリウレタン)を組み合わせた新型ダイヤフラムや、全く新しいイヤホン設計、音響構造等を取り入れることで、イントラコンカ型イヤホンの最上位モデルに相応しいイヤホンが誕生しました。

付属品銀メッキ-単結晶銅ケーブル、3.5mm/4.4mm交換式プラグ、シリコンリング:Mサイズ/Lサイズ(各3ペア)、スポンジカバー:低域重視/バランス重視/高域重視(各6ペア)、MMCXアシストツール、HB1 クリアー ストレージケース、クイックスタートガイド質量(g)片側:約3.4(ケーブルを除く)形式イントラコンカ型イヤホン感度106dB/mW(@1kHz)周波数特性20Hz~20kHz材質(ケーブル)銀メッキ単結晶銅ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)45(@1kHz)ドライバ種類ダイナミックドライバー×1基内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563920FIO-IEM-FF5-B
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする