曜日別特売

インイヤーモニター型イヤホン FP3

インイヤーモニター型イヤホン FP3 - FIIOインイヤーモニター型イヤホン FP3 - FIIO

FP3は、従来の平面磁界型とは一線を画す、新しいコンセプトの平面磁界型ドライバー搭載のインイヤーモニター型イヤホンです。14.5mm平面磁界型ドライバーユニットを搭載し、振動板は業界最先端の薄さ1μmを実現。FIIO独自のチタンとアルミニウム二層構造技術により、高解像度と理想的な周波数特性を実現しています。
ハウジングには純木製フェイスプレートを採用し、Rosewood(ローズウッド)とWalnut(ウォールナット)の2種展開。片耳約6.5gの軽量設計により、優れた装着感も実現しています。

付属品0.78mm 2ピン銀メッキ単結晶銅ケーブル、収納ケース(FIIO HB11)、高域用イヤーチップ×3ペア(S/M/L)※Mサイズ装着済み、バランス型イヤーチップ×3ペア(S/M/L)、クイックスタートガイド質量(g)約6.5(片耳/ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.2感度105dB/mW(@1kHz)プラグ(mm)3.5プラグ(金メッキ単結晶銅)周波数特性10Hz-40kHz材質(ケーブル)銀メッキ銅(392芯)インピーダンス(Ω)36(@1kHz)ドライバ種類14.5mm平面磁界型ドライバー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564026FIO-IEM-FP3-Rローズウッド
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
41564035FIO-IEM-FP3-Wウォールナット
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする