曜日別特売

インイヤーモニター型イヤホン FH19

インイヤーモニター型イヤホン FH19 - FIIO

FH19は、FIIOのフラッグシップイヤホンFH9をベースに大幅な進化を遂げた次世代モデルです。2基のダイナミックドライバーと6基のBA(バランスド・アーマチュア)ドライバーを搭載した8ドライバー・ハイブリッド構成を採用。圧倒的な音質と快適な装着感を実現しました。

付属品高純度単結晶銀ケーブル (8芯224芯構成)、交換可能な3.5mm/4.4mmプラグ、フォームイヤーチップ2組(M)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L)、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L) ※Mサイズを装着済み、ボーカル重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L)、スピンフィットイヤーチップ3組(S/M/L)、HS18イヤーチップス3組(S/M/L)、HS20シリコンイヤーチップス3組(S/M/L)、ダブルフランジイヤーチップ2組(M)、Red/Black/Green オーディオフィルター 各1セット、マグネットクリップ、MMCXアシストツール、クリーニングブラシ、キャリングケース型式ハイブリッド型イヤホン (2DD + 6BA)質量(g)片側:約12 (ケーブル除く)感度109dB/mW @ 1kHzプラグ(mm)交換式 3.5 / 4.4周波数特性8Hz - 40kHzケーブル8芯224芯高純度単結晶銀ケーブル (約1.2m)コネクタ独自仕様MMCXインピーダンス(Ω)16 @ 1kHzドライバ種類13mmダイナミックドライバー × 2、Knowles製カスタムBAドライバー × 4、Knowles製 SWFK高域用BAドライバー × 2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563990FIO-IEM-FH19-B
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする