曜日別特売

インイヤーモニター型イヤホン JD1

インイヤーモニター型イヤホン JD1 - FIIOインイヤーモニター型イヤホン JD1 - FIIO

シンプルでエレガントなスタイルと素晴らしい音質を実現する「JD1」。現在、インイヤーモニター型イヤホンの選択肢が無数に存在する中、高音質、信頼性、デザインにおいてJD1は素晴らしい出発点となる最新のエントリーモデルです。

仕様●プレーヤー側端子:JD1:3.5mm TRRS (金メッキ)、JD1 Type-C:USB Type-C●対応サンプリングレート:最大96kHz/24bit(JD1 Type-C)付属品JD1:3.5mm端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、JD1 Type-C:USB Type-C端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、保証書兼クイックスタートガイド質量(g)片側:約7(ケーブル含まず)形式インイヤーモニター型イヤホン感度109dB/Vrms (@1kHz)材質(ケーブル)OFC(無酸素銅)再生周波数帯域(Hz)20-40kケーブル長(cm)約120ヘッドフォン端子0.78mm 2ピンインピーダンス(Ω)24 (@1KHz)ドライバ種類ダイナミックドライバー1基内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563947FIO-IEM-JD1-Bブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
41563956FIO-IEM-JD1-Sシルバー
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする