曜日別特売

イントラコンカ型イヤホン FF1

イントラコンカ型イヤホン FF1 - FIIO

FF1は、カナル型が主流となった今日において、イントラコンカ型イヤホンの新たな可能性を問うべくFIIOのイヤホン開発のノウハウを注ぎ込んだFFシリーズの最新エントリーモデルです。
FF1では、大口径14.2mmベリリウムコーディングダイナミックドライバーや、低域増強のための音響抵抗管の採用など、上位モデルFF5、FF3で採用されたテクノロジーを踏襲し、重厚な低音と開放感溢れる中高域を表現しました。
16.2mmに小型化したシェル直径と、片側3.2gの軽量さにより長時間使用でも快適に使用可能で、音楽鑑賞、映像視聴、ゲーム、ワークアウト用途など、様々な使用シーンにご使用いただけるマルチパーパス・イヤホンです。

付属品着脱式ケーブル x1、スポンジカバー:ボーカル重視(穴無し)/ 高域重視(穴空き) 各3ペア、シリコンリング:Mサイズ / Lサイズ 各1ペア、シリコンウイングフック(ブラック) x1ペア、USB Type-C→3.5mmメス変換アダプター x1、クイックスタートガイド x1ブラック質量(g)片側:約3.2(ケーブルを除く)形式イントラコンカ型イヤホン感度106dB/mW(@1kHz)プラグ(mm)独自形状0.78 2ピン / 3.5シングルエンド周波数特性20Hz~20kHz材質(ケーブル)無酸素銅ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)45@1kHzドライバ種類14.2mmダイナミックドライバー×1基内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563929FIO-IEM-FF1-B
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする