曜日別特売

インイヤーモニター型イヤホン JH5

インイヤーモニター型イヤホン JH5 - FIIO

JH5は、片側に4基のバランスドアーマチュアドライバー(BAドライバー)と1基のカーボンベースダイヤフラム採用の10mm径ダイナミックドライバーを搭載したハイブリッド構成のイヤホンです。
ハイブリッド構成を余すことなく引き出す音響設計と、DLP-3D印刷方式により精密に作り出されたエルゴノミクスシェルデザイン、0.78mm 2ピンコネクター採用などFH9やFH7などの上位モデルでFIIOが培ってきたノウハウが注ぎ込まれています。

付属品0.78mm 2ピン 銀メッキ高純度銅芯線ケーブル、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、HB11キャリングケース、取扱説明書ブラック質量(g)約7.6(片側・ケーブル含まず)形式インイヤーモニター型イヤホン感度111dB/mW (@1KHz)プラグ(mm)3.5アンバランス(金メッキ)周波数特性20Hz~40kHzケーブル銀メッキ高純度銅芯線ケーブル端子イヤホン側:0.78mm 2ピンケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)13 (@1KHz)ドライバタイプ(片側)高域用BAドライバー2基、中域用BAドライバー2基、10mm径ダイナミックドライバー1基内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563938FIO-IEM-JH5-B
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする