曜日別特売

インイヤーモニター型イヤホン FD15

インイヤーモニター型イヤホン FD15 - FIIOインイヤーモニター型イヤホン FD15 - FIIO

FD15は、「FD5」の後継となるダイナミックドライバー搭載インイヤーモニター型イヤホンです。新開発の13.8mm径のダイナミックドライバーを搭載し、マグナリウム(マグネシウム-アルミニウム合金)製のダイヤフラムを新たに採用しました。 磁束密度1.5テスラの強力マグネットと新たな特許技術により、効果的なダイヤフラム制御を可能にした最新モデルです。

付属品プラグ交換式銀MMCXケーブル、交換可能型音導管(赤・黒) ※黒を装着済み、HS18イヤーチップ3ペア(S/M/L)、フォームイヤーチップ2ペア(M)、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L) ※Mサイズを装着済み、ボーカル重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、3.5mm/4.4mm交換式プラグ、MMCXアシストツール、クリーニングブラシ、イヤホン収納ケース(HB11)、クイックスタートガイド質量(g)片側:約12(ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.2感度112dB/mW@1kHz周波数特性10Hz~40kHzケーブルMMCX単結晶銅線、銀メッキ単結晶銅線混合480芯ケーブルインピーダンス(Ω)32@1kHzドライバ種類13.8mm径ダイナミックドライバー1基イヤホン形状インイヤーモニター型イヤホン内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41563965FIO-IEM-FD15-Bブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
41563981FIO-IEM-FD15-Sシルバー
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする