曜日別特売

開放型ヘッドホン FT1Pro

開放型ヘッドホン FT1Pro - FIIO

FIIOが独自開発した95×86mmの大口径平面磁界ドライバーと薄さわずか1μmのダイヤフラムを搭載し、サファイアとアルミニウムのデュアルコーティング技術と均一な磁場設計により、繊細かつ豊かな音楽表現を可能にしました。さらに20Ωの高感度設計と374gの軽量ボディ、12段階調整可能なヘッドバンドを採用することで、携帯性と使い勝手を両立させた開放型ヘッドホンです。

付属品専用キャリーケース、3.5mmケーブル、4.4mmバランスケーブル、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、クイックスタートガイド質量(g)約374 (ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.5感度12dB/1Vrms@1kHz、95dB/mW@1kHz周波数特性7Hz~40kHz材質(ケーブル)銀メッキOFCインピーダンス(Ω)20(@1kHz)ドライバ種類平面磁界ドライバー(95×86mm)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564069FIO-FT1PRO-B
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする