曜日別特売

開放型ヘッドホン FT5

開放型ヘッドホン FT5 - FIIO

FT5は、FIIO初となる平面磁界ドライバーを搭載した開放型ヘッドホンです。
銀・アルミ混合素材によるプリントコイルを用いた6μmの振動板と強力な磁気回路を備えた新開発の平面磁界ドライバーは、極めて質量の少ない振動板を面全体で駆動することによって歪みが極めて少なく、過渡特性に優れた自然な出音を生み出します。
マグネシウム・アルミニウム合金による軽量ハウジングがもたらす軽快な装着感と、ポータブル製品でのドライブがし易い高感度・低インピーダンス設計によって、さまざまな環境下でリスニングを行なっていただけます。

仕様●プレイヤー側端子:交換式プラグ (3.5mmアンバランス / 4.4mmバランス)●振動版:6μmPAR振動板+銀含有アルミ素材プリントコイル●側圧:4.0N (±0.3N)●耐入力:2000mW付属品銀メッキ単結晶銅ヘッドホンケーブル、3.5mm交換式プラグ※標準装着済み、4.4mm交換式プラグ、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、4.4mmメス to 4ピンXLRオス変換アダプター、レザー製収納ケース、スエードイヤーパッド、プロテインレザーイヤーパッド、クイックスタートガイド質量(g)片側:約456 (ケーブルを除く)形式開放型ヘッドホンケーブル長(m)約1.5感度110dB(1Vrms)@1kHz周波数特性7Hz ~ 40kHz材質(ケーブル)銀メッキ単結晶銅ヘッドフォン端子3.5mm 2極端子 x2インピーダンス(Ω)36ドライバ種類90mm径平面磁界ドライバー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564051FIO-FT5-B
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする