曜日別特売

開放型ヘッドホン FT1

開放型ヘッドホン FT1 - FIIO

こだわりの木材を採用し、自然の響きを追求した密閉型ヘッドホンです。 60mm大型ドライバーが豊かな音場を生み出し、最大26dBの高い遮音性能で 没入感のある音楽体験をご提供いたします。10Hz-40kHzの広帯域再生で音楽の細部まで忠実に再現したことに加え、快適な装着感と高級感のあるデザインが豊かなリスニングを実現します。

仕様側圧:4.5N±0.3N付属品専用キャリーケース、3.5mmケーブル、4.4mmバランスケーブル、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、クイックスタートガイド質量(g)Black:約340 (ケーブル除く)、Beech:約350(ケーブル除く)形式密閉型ダイナミックヘッドホンケーブル長(m)約1.5感度98dB/mW@1kHz (113dB/Vrms@1kHz)周波数特性10Hz-40kHz材質(ケーブル)銀メッキOFCインピーダンス(Ω)32ドライバ種類60mmダイナミックドライバー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564060FIO-FT1-B
オープン
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする