曜日別特売

ステレオモニターヘッドホン

ステレオモニターヘッドホン - ローランド

ローランドRHシリーズのフラッグシップモデルであるRH-300 はシーンの第一線で活躍するプレイヤー、プロデューサー、エンジニアに向け卓越したモニタリング環境と心地よい装着感をもたらします。専用設計の45mmネオジムマグネット・ドライバーとCCAW(銅被覆アルミ線)ボイスコイルにより、煌びやかな高域とリッチな低域を余すことなく表現、高解像かつ原音に忠実なモニタリングを実現します。RH-300はローランド/ボス製品との使用はもちろん、プロフェッショナルな音楽環境を求める全てのミュージシャンに極上のモニタリング体験をもたらします。

付属品キャリング・ポーチ型式密閉ダイナミック型質量(g)250(コード、プラグ含まず)感度101dB/mWプラグステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き)ケーブル3.4mストレート・コード(OFCリッツ線)再生周波数(Hz)10~25000インピーダンス(Ω)40ドライバ種類Φ45mm(ネオジムマグネット)最大許容入力(mW)1600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564096RH-300
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする