曜日別特売

ステレオモニターヘッドホン

ステレオモニターヘッドホン - ローランド

楽器演奏からリスニングまで使える日々のパートナー
ローランドRH-5はデジタルピアノや電子ドラム、ギターの練習からミキシングのチェック、あるいは好みの楽曲を手軽に楽しむなど様々な用途に使える密閉型ヘッドフォンです。お求めやすい価格ながら、幅広い音域とダイナミクスの再現性に優れた高性能40mmドライバーを搭載。快適な装着感で高品位な音楽をお楽しみ頂けます。いつでもどこでも場所を選ばず、楽器演奏やリスニングの日々のパートナーとして活躍するヘッドフォンです。

仕様最大入力:1000mW質量(g)190(ケーブル含まず)形式密閉ダイナミック型感度92dB/mW周波数特性10~22,000Hzコード3mプラグ標準/ミニ金メッキ、ステレオ2ウェイインピーダンス(Ω)32ドライバ種類Φ40mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564105RH-5
オープン
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする