曜日別特売

ステレオモニターヘッドホン

ステレオモニターヘッドホン - ローランド

RH-200モニターヘッドフォンは、ミックスやレコーディングなどプロフェッショナルが行う音楽制作に要求される繊細な音の世界を正確に捉えることができるスタジオ・クラスのモニターヘッドフォンです。ネオジムマグネットとCCAW(銅被覆アルミ線)ボイスコイルをそなえた40mmのドライバーにより、クリアで正確かつ自然なレスポンスを実現、原音のイメージ忠実にモニタリングすることができます。また、密閉型デザインのため長時間の作業や演奏に集中することができます。スタジオ用途だけでなく、楽器の練習から最新プレイリストのストリーミング再生といった用途においても高品位なモニタリング環境をもたらします。

型式密閉ダイナミック型質量(g)200(コード、プラグ含まず)感度100dBプラグステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き)ケーブルカール・コード再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)65ドライバ種類Φ40mm最大許容入力(mW)1600 at 1kHz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564078RH-200
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする