アズマ工業
デッキブラシM
ブラシ幅約16cmのデッキブラシ。ベランダ・玄関・浴室の水洗いに。
水に強い樹脂ヘッド。
材質
【ブラシ・ヘッド・グリップ】ポリプロピレン【柄】樹脂被覆鋼管
質量(g)
286
幅(cm)
【ブラシ】16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×78×847
全長(cm)
84.7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43087445
AZB283
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください