曜日別特売

縦横水切り50スペア

縦横水切り50スペア - アズマ工業

水切りを縦横自由に変えられるMP440縦横
水切りワイパーST50Lのスペア

材質【水切り】合成ゴム【フレーム】ABS樹脂質量(g)179幅(cm)【水切り】47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×46×72繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※スペアのみ・本体は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43087436SPA1610
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする