日東工業
MB-X 配電函
コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途
モータの手元開閉器として適しています
仕様
収納ブレーカ:NE53CX
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.67
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
極数
3P MCB
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
100×158×72(84)
定格電流(A)
15
内容量
1台
関連資料:
(0.07MB)
注意
※プラスチックケース入り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43086070
MB53X3P15A
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください