仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG42615C、ライトバー:NNW4105GNJLE9材質【本体】亜鉛鋼板製、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:150 、長:1390 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.5取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)13.3、13.1、13.1構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.134、0.069、0.059蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1セット