曜日別特売

NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート

NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート - Verbatim

Verbatim バーベイタム NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ。パフォーマンスとコストの高バランス PCIe 第3世代モデル。ビデオ編集、ゲーム、コンテンツ作成などの要求の厳しいアプリケーションに最適です。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。

用途ビデオ編集、ゲーム、コンテンツ作成などの要求の厳しいアプリケーションに最適です。寸法(mm)80×22×2.3質量(g)6.5接続方式M.2 NVMe PCIe Gen3.0×4 PCIe3.0インターフェースPCIe Gen3×4動作環境0 ~ 70℃、5~95%RH 結露無き事保証期間2年保管環境-40 ~ 80℃、5~95%RH 結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, UKCA読込速度3100(MB/S)内容量1個
注意
※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。
※PCでの入替作業については自己責任内にてお願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4308622849373-J256
オープン
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
4308623749375-J1024
オープン
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
返品不可
4308624649374-J512
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする