「5年保証」UWQHD対応&65W給電USB-C搭載 34型液晶ディスプレイ(BizCrysta)

「5年保証」UWQHD対応&65W給電USB-C搭載 34型液晶ディスプレイ(BizCrysta) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」UWQHD対応&65W給電USB-C搭載 34型液晶ディスプレイ(BizCrysta) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」UWQHD対応&65W給電USB-C搭載 34型液晶ディスプレイ(BizCrysta) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」UWQHD対応&65W給電USB-C搭載 34型液晶ディスプレイ(BizCrysta) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」UWQHD対応&65W給電USB-C搭載 34型液晶ディスプレイ(BizCrysta) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。
21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。

仕様●可動:チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、VESAマウントインターフェイス:100×100mm、miniPCアタッチメントホール:BESA75×75mm●最大輝度/コントラスト比/応答速度(m):400cd/1000:1/3s[GTG]●垂直走査周波数(Hz):HDMI:29.9~120.0、Displayport:59.8~120.0、Type-C:59.8~120.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)●水平走査周波数(kHz):HDMI:29.9~183.0、Displayport:31.4~183.0、Type-C:31.4~183.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)付属品電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ、miniPC取付ナット寸法(mm)スタンド有:幅817×奥行260×高さ443~558 スタンド無し:幅817×奥行61×高さ367質量(kg)スタンド有:約9.3、スタンド無し:約6.8消費電力(W)最大時140、通常27.8、待機時0.5、年間消費電力量:85.3kWh定格AC100V50/60Hz50/60Hz(電源内蔵)表面処理非光沢対応機種【パソコン】WindowsPC、、Mac、ChromeBook 【ゲーム機】Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox seriesX、Xbox seriesSコントラスト比1000:1(標準)最大解像度3440×1440ディスプレイTFT34型ワイド色(本体)ブラック端子入力:HDMI×1、Type-C×1、Displayport×1、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB-A(給電/メンテナンス用)、出力:Φ3.5mmステレオミニRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル画素ピッチ:0.2325mm(H)×0.2325mm(V)/表示面積:799.8mm(H)×334.8mm(V)/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178°パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)HDMI:100、Displayport:120、Type-C:120グリーンマーク認定内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100910LCD-CWQ341SDB-F
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする