コードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)

コードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) - 東芝コードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) - 東芝コードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) - 東芝

コードレスでもコード付きでも。スチーマーでもアイロンでも使える4Way。コードレスなら玄関に置いて、お部屋に入る前に衣類をケアするなど、コンセントを気にしない使い方が可能です。また、コードで使用すれば充電切れの心配なく一気に衣類のケアが可能です。
本体を傾けて使用しても空気穴から水が漏れにくい止水弁付きで快適な使い心地。たっぷりのスチームでガンコなシワにもしっかりスチームが浸透します。
フラットなかけ面は軽いかけ心地でしっかりプレスが可能。楽がけラインと取り入れたかけ面だからボタン周りの細かい部分も楽に伸ばせます。

その他倍増ショット、水漏れ防止、給電プラグ着脱可能スタンド寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ228×幅90×高さ181質量(kg)本体:0.68、収納時:1モーヴグレージュ定格100V-1200W(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2機能スチーム持続時間:最長約40秒(コードレス時)コーティングシルバーセラミックコート水タンク容量(mL)一体型/約70(最長約6分20秒使用可能)※コード付き時スチーム量(mL/min)最大11(スチーム孔14)立ち上がり時間(s)約50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100560TAS-MX8(H)
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする