ヒガノ
スタンド
人の数や流れに応じて楽に移動ができる置き型スタンド
内蔵チェーンによる連結・解除が簡単
車輪はついておりません
仕様
ステンレスHL仕上
寸法(Φ×高さH)(mm)
350×1000
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43101050
PIS-01F-CP
15
チェーン内蔵
¥
150,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43101059
PIS-01F-EP
14
端部
¥
150,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43101068
PIS-03F-CP
14
チェーン内蔵
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43101077
PIS-03F-EP
13
端部
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。