曜日別特売

スマートカメラ 4MP/AI/高輝度

スマートカメラ 4MP/AI/高輝度 - カシムラスマートカメラ 4MP/AI/高輝度 - カシムラスマートカメラ 4MP/AI/高輝度 - カシムラスマートカメラ 4MP/AI/高輝度 - カシムラスマートカメラ 4MP/AI/高輝度 - カシムラ

400万画素の高精細映像で見える高輝度LEDスマートカメラです。外出先からスマホで室内をリアルタイムで確認が可能。
磁石内蔵の回転台座。簡単に設置できる金属板を付属。
動体検知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。映像や画像はスマートフォンへの記録、microSDカード録画、クラウド(有償)録画に対応。
マイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応、またアプリ内操作で警告音を鳴らすことも可能です。
アプリ内で他のスマートカメラやスマートリモコンなどと連動できます。
本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。

付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品、金属板(粘着シート付)寸法(mm)幅55×高さ75×奥行45質量(g)90入力本体:DC5V1A/USB-CレンズF値:2.0 / 焦点距離:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 10m記録媒体スマートフォン、クラウド(有償)またはmicroSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度静止画(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フォーマット:png / jpg(スマートフォンへの保存時)動画解像度(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フレームレート:最大15fps/フォーマット:mp4(スマホへの保存時)セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)/準拠規格:IEEE802.11 b/g/n 2.4GHzイメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz,6GHz非対応システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100946KJ-209
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする