曜日別特売

電源タップ AC3 USBA2 3.4A 自動識別 リバーシブル

電源タップ AC3 USBA2 3.4A 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA2 3.4A 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA2 3.4A 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA2 3.4A 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA2 3.4A 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA2 3.4A 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA2 3.4A 自動識別  リバーシブル - カシムラ

3口のACコンセントとUSB Type-A2ポートを搭載した電源タップ。ACコンセントは極性付きプラグ対応、3口合計1400Wまで。
USB-Aポートは2ポート合計出力17W、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。また、USBコネクタの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
スイングプラグを採用しコンセントの出っ張りなく持ち運びも収納もスッキリ。100-240V対応なので海外でも使用可能です。

仕様出力USBポート:1ポート使用時最大12W(5V2.4A)、2ポート合計最大17W(5V3.4A)寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80備考※USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電をします。ただし、データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。※USB PDには非対応です使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz出力コンセント3口合計1400W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100980AC-067
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする