曜日別特売

電源タップ AC3 USBA+C 3.4A 自動識別 リバーシブル

電源タップ AC3 USBA+C 3.4A 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA+C 3.4A 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA+C 3.4A 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA+C 3.4A 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA+C 3.4A 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA+C 3.4A 自動識別  リバーシブル - カシムラ電源タップ AC3 USBA+C 3.4A 自動識別  リバーシブル - カシムラ

3口のACコンセントとType-A+Type-Cポートを搭載した電源タップ。電源プラグは回転式で本体にスッキリ納まるから持ち運びにも便利。100~240V対応なので海外でも使用可能です。(※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか別途変圧器をご使用ください)

仕様●出力(1ポート単独使用時):USB-A:最大12W(5V2.4A)、Type-C:最大15W(5V3A)●出力(2ポート同時使用時):合計最大17W(5V3.4A)寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80備考USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電をします。ただし、データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。出力(W)ACコンセント:3口合計1400入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100971AC-066
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする