AT多目的ポップアップテント ベージュ

AT多目的ポップアップテント ベージュ - アーテック[学校教材・教育玩具]AT多目的ポップアップテント ベージュ - アーテック[学校教材・教育玩具]AT多目的ポップアップテント ベージュ - アーテック[学校教材・教育玩具]AT多目的ポップアップテント ベージュ - アーテック[学校教材・教育玩具]AT多目的ポップアップテント ベージュ - アーテック[学校教材・教育玩具]AT多目的ポップアップテント ベージュ - アーテック[学校教材・教育玩具]

広げるだけですぐ使える!防災・アウトドアの万能テント!災害時・緊急時・アウトドアで素早く設営できる便利なテントです。広げるだけで完成する設計のため、組み立て不要で誰でも簡単に使用可能。 内側にはタオル掛けと小物ポケットを備え、利便性抜群です。2つの通気口が熱を逃がし、快適な空間を保ちます。コンパクトに収納でき、背負うことができるため、持ち運びもラクラク。 仮設トイレ、簡易シャワースペース、仮設更衣室としても使え、アウトドアや災害時のプライベート空間確保に最適です。

セット内容テント本体×1、収納バッグ×1、ペグ×4、ペグ固定ひも×4材質ポリエステル、鉄寸法(mm)組立時:約1200×1900×1200、収納時:Φ580×60包装形態袋入り内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310176835642
オープン
4,546
5,001(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする