ノイズを軽減して集中力アップ音を遮断しすぎない耳栓
遮断しすぎない、やさしい耳栓です。独自設計により、アラームや人の声など必要な音は通しつつ、集中を妨げるノイズだけをしっかり軽減します。やわらかいシリコン素材が耳にやさしくフィットし、長時間の装着でも快適です。仕事や勉強、快眠、旅行、さらには水泳時にも使用可能。水洗いできる素材なので、清潔にお使いいただけます。また、繰り返し使えて経済的です。
材質:シリコン。サイズ:本体:20×15×15mm、ケース:Φ38×17.5mm。セット内容:本体2個組×1、イヤーチップ4種類×1、専用ケース×1