曜日別特売

お絵かきましかくアルバム 薄

お絵かきましかくアルバム 薄 - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきましかくアルバム 薄 - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきましかくアルバム 薄 - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきましかくアルバム 薄 - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきましかくアルバム 薄 - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきましかくアルバム 薄 - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきましかくアルバム 薄 - アーテック[学校教材・教育玩具]

写真168枚収納可能!表紙に絵が描ける、ましかくアルバム!ましかく写真を168枚収納できる、大容量アルバムです。黒台紙なので、写真が綺麗に映えます。写真が落ちにくいセンターインポケットを採用。 表紙に絵を描くことができるので、デコレーションしてオリジナルのアルバムがつくれます。使用可能画材:水彩絵の具、クレヨン、油性マーカー、水彩マーカー、色えんぴつ。卒業の思い出にクラスでイラストを描いたり、お子様のイラストを表紙にしたり、あらゆるシーンでお使いいただけます。ましかく(89×89mm)6面(2列3段)、28ページ(168枚収納)。ネコポスサイズ対応。

セット内容本体のみ材質クラフト紙・PP寸法(mm)210×305×厚15ライトイエロー梱包内容1個:袋入り内容量1冊
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43101576118703
1,650
1,055
1,161(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする