ディスプレイケース付きで飾れる本格ジオラマ
ディスプレイケース付きでそのまま飾れる、本格的なアニマルジオラマキットです。必要な粘土やフィギュアがすべて揃っており、パーツを自由に配置して自分だけのアニマルワールドを作り上げることが可能です。つぶ感が特長のジオラマ専用ねんどで、地形づくりも簡単。押し付けるだけでリアルな足跡を再現し、臨場感あふれる世界観を演出できます。子どもから大人まで楽しめる、想像力を刺激する工作キットです。
材質:ディスプレイケース:スチロール樹脂、アニマルフィギュア:PVC、ジオラマ粘土:樹脂系中空体、石粉等、ヤマゴケ:苔、ジオラマスポンジ:ナイロン、工作ボンド:EVA・PVA・水。サイズ:ディスプレイケース:160×100×80mm。セット内容:ディスプレイケース×1、アニマルフィギュア×3、ジオラマ粘土ライトブラウン ベーシック(30g)×1、ジオラマ粘土ダークブラウン 超小粒(30g)×1、ヤマゴケ×1、ジオラマスポンジ(2g)ディープグリーン×1、ジオラマスポンジ(2g)ライトグリーン×1、工作ボンド10g×1


