イラスト付横断旗 印刷色青

イラスト付横断旗 印刷色青 - アーテック[学校教材・教育玩具]イラスト付横断旗 印刷色青 - アーテック[学校教材・教育玩具]イラスト付横断旗 印刷色青 - アーテック[学校教材・教育玩具]

イラスト付で分かりやすい、歩行者の安全を守る横断旗
子どもたちの安全な横断を守るために設計された、イラスト入り「子ども安全」横断旗です。視認性の高い青色印刷と親しみやすいイラストで、ドライバーへの注意喚起効果をしっかり高めます。軽量で持ちやすく、登下校時の見守り活動や交通安全運動におすすめです。
材質:ポリエステル、シナ。サイズ:旗:約410×300×1mm、棒:Φ8×450mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ寸法(mm)旗:約410×300×1、棒:Φ8×450種類横断中内容量1本
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310126036569
オープン
655
721(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする