カラー不織布ハッピ 祭

カラー不織布ハッピ 祭 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 祭 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 祭 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 祭 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 祭 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 祭 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 祭 - アーテック[学校教材・教育玩具]

お祭りもイベントも、この一着で華やかに!定番の一松柄をデザインしたハッピです。背中には迫力満点の「祭」文字プリントが施され、お祭りはもちろん、企業イベントや催し物にぴったりのアイテムです。帯付きのセットになっているため、より本格的な装いが楽しめます。軽量で着心地の良い不織布素材が快適な着用感を実現。伝統と華やかさを兼ね備えたハッピです。

セット内容本体×1、帯×1材質不織布(PP)寸法(mm)ハッピ:1220×800(袖幅300/身幅660)、帯:1700×30サイズL包装形態袋入り市松柄内容量1枚
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310167118687
1,530
982
1,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする