曜日別特売

ダイナソージオラマキット ジャングル

ダイナソージオラマキット ジャングル - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナソージオラマキット ジャングル - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナソージオラマキット ジャングル - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナソージオラマキット ジャングル - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナソージオラマキット ジャングル - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナソージオラマキット ジャングル - アーテック[学校教材・教育玩具]

ディスプレイケース付きで飾れる本格ジオラマ
ディスプレイケース付きでそのまま飾れる、本格的なアニマルジオラマキットです。必要な粘土やフィギュアがすべて揃っており、パーツを自由に配置して自分だけの恐竜ワールドを作り上げることが可能です。つぶ感が特長のジオラマ専用ねんどで、地形づくりも簡単。押し付けるだけでリアルな足跡を再現し、臨場感あふれる世界観を演出できます。子どもから大人まで楽しめる、想像力を刺激する工作キットです。
材質:ディスプレイケース:スチロール樹脂、ダイナソーフィギュア:PVC、ジオラマ粘土:樹脂系中空体、石粉等、ヤシの木:プラスチック、ジオラマスポンジ:ナイロン、工作ボンド:EVA・PVA・水。サイズ:ディスプレイケース:160×100×80mm。セット内容:ディスプレイケース×1、ダイナソーフィギュア×3、ジオラマ粘土ダークブラウン ベーシック(30g)×1、ジオラマ粘土グレー(30g)×1、1/50ヤシの木×2、ジオラマスポンジ(2g)ディープグリーン×1、ジオラマスポンジ(2g)ライトグリーン×1、工作ボンド10g×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容ディスプレイケース×1、ダイナソーフィギュア×3、ジオラマ粘土ダークブラウン ベーシック(30g)×1、ジオラマ粘土グレー(30g)×1、1/50ヤシの木×2、ジオラマスポンジ(2g)ディープグリーン×1、ジオラマスポンジ(2g)ライトグリーン×1、工作ボンド10g×1材質ディスプレイケース:スチロール樹脂、ダイナソーフィギュア:PVC、ジオラマ粘土:樹脂系中空体、石粉等、ヤシの木:プラスチック、ジオラマスポンジ:ナイロン、工作ボンド:EVA・PVA・水寸法(mm)ディスプレイケース:160×100×80包装形態袋入り内容量1個
注意
※付属するフィギュアは取り混ぜです。お選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310133958464
1,500
1,200
1,320(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする