曜日別特売

デジタルキッズカメラ

デジタルキッズカメラ - アーテック[学校教材・教育玩具]デジタルキッズカメラ - アーテック[学校教材・教育玩具]デジタルキッズカメラ - アーテック[学校教材・教育玩具]

簡単操作で持ち運びやすいトイカメラ!小さなお子さまにも簡単に操作できる、創造力を引き出すトイカメラです。高解像度1080P×720Pで鮮明な静止画撮影や動画撮影が可能。さらに、ゲームや音楽再生機能も搭載し、一台で遊びの幅が広がります。USB充電式で持ち運びが簡単。最大画素数4000万画素、96dpiという充実のスペックで、お子さまの初めてのカメラとしてもおすすめです。ストラップ付きで、お出かけ時にも便利です。

セット内容本体×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、microSDカード(32GB)×1、取り扱い説明書×1材質本体:ABS・PC・PP・TFT、ストラップ:ナイロン寸法(mm)82×60×47mm形態1個梱包:ヘッダー付き箱入り内容量1個
注意
※本製品はカメラ機能を付属した玩具です。一般的なデジタルカメラより性能は劣ります。予めご了承ください。本体には記憶容量はありません。必ずmicroSDカードを差し込んでご利用ください。本製品に防水機能はありません。水をかけたり水の中に浸けないでください。充電しながらの撮影・再生はできません。充電を行うにはUSB-ACアダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310174121479
3,800
3,037
3,341(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする