フォトフレーム

フォトフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]フォトフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]フォトフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]フォトフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]フォトフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

季節感あふれるフォトフレーム紅葉に彩られたフォトフレームで秋の思い出を残そう
紅葉が美しく彩るフォトフレームです。秋の自然の魅力を閉じ込めたデザインは、大切な写真を美しく引き立てます。家族や友人との思い出の写真を飾るだけでなく、お部屋のインテリアとしてもおすすめです。大切な方へのギフトにもぴったりです。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントにもおすすめです。縦横どちらでも使用できるため、飾る写真に合わせて自由にレイアウトが可能です。
材質:PVC。サイズ:200×150×15mm

用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質PVC寸法(mm)200×150×15種類花火梱包内容1個:箱入り内容量1個
注意
※セット写真は無地ですが、商品は印刷済みのものになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310154092915
1,740
1,200
1,320(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする