視認性抜群交通整理・工事現場に工事現場や交通誘導に欠かせない安全旗です。 鮮やかな赤色のカラーと大きな「止まれ」の印字で、遠くからでもしっかりと注意喚起が可能です。交通整理や作業員の安全確保をサポートします。軽量・コンパクト設計で、簡単に持ち運び・使用できます。工事現場だけでなく、イベント時の誘導や緊急時の安全対策にもおすすめです。材質:ポリエステル、シナ。サイズ:旗:約410×300×1mm、棒:Φ8×450mm