曜日別特売

手作り庭園 枯山水 円(まどか)

手作り庭園 枯山水 円(まどか) - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り庭園 枯山水 円(まどか) - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り庭園 枯山水 円(まどか) - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り庭園 枯山水 円(まどか) - アーテック[学校教材・教育玩具]

自分好みの枯山水庭園をつくろう!白砂を敷き、粘土で庭石を作ることで、自分好みの枯山水風庭園を創り上げることができるキットです。コンパクトながらも本格的な世界観を表現でき、自宅やオフィスのインテリアとしても活躍。波紋を描いたり、庭石の配置を工夫したりすることで、創造力を育みながら心を落ち着ける癒しの空間を演出できます。子どもから大人まで、日本の伝統美を手軽に楽しめます。

セット内容トレー×1、白砂(40g)×2、ジオラマ粘土 グレー(30g)×1、ジオラマ粘土 ライトブラウン(30g)×1、苔用スポンジ(2g)×1、爪楊枝×10材質トレー:メラミン、白砂:砂、ジオラマ粘土 :樹脂系中空体、石粉等、苔用スポンジ:ナイロン、爪楊枝:木寸法(mm)トレー:約Φ150×18包装形態ヘッダー付き袋入り内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310134858483
1,480
1,019
1,121(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする